エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの ターンバックル・シャックル 1350kg シャックル(ステンレス製) 1350kg シャックル(ステンレス製) 注文コード 64589124 注文コード 64589124 注文コード 64589124 材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:12.7、B:20.1、L:40.1 質量(g)324 使用荷重(t)1.35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638F-75 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64589124 EA638F-75 オープン ¥5,610 ¥5,610 ¥6,171 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 税込¥2,528~ ¥2,298~ ネジシャックル 共立電機 税込¥241~ ¥219~ ターンバックル 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥5,938~ ¥5,398~ ターンバックル 共立電機 税込¥340~ ¥309~ ターンバックル 共立電機 税込¥7,918~ ¥7,198~ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m NT 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT 税込¥2,088~ ¥1,898~ マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ Xチューブループ EDELRID 税込¥2,198~ ¥1,998~ PESスリング EDELRID 税込¥1,099~ ¥999~ クロロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥7,038~ ¥6,398~ メッキロードチェーン リンク付 KITO(キトー) 税込¥9,018~ ¥8,198~ クロロードチェーン KITO(キトー) 税込¥6,818~ ¥6,198~ メッキハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥8,468~ ¥7,698~ ハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥3,188~ ¥2,898~ リンクチェーン ペール缶入 KITO(キトー) 税込¥109,978~ ¥99,980~ メッキロードチェーン KITO(キトー) 税込¥6,268~ ¥5,698~ クロハンドチェーン KITO(キトー) 税込¥8,248~ ¥7,498~ リンクチェーン ハーフドラム缶入 KITO(キトー) 税込¥439,780~ ¥399,800~ 下フック組立チェーン KITO(キトー) 税込¥9,788~ ¥8,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーターンバックル・シャックルシャックル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります シャックル ターンバックル シェアする マイページ 最近見た商品