2700kg/15/23mm 強力型スイベル(ステンレス製)

2700kg/15/23mm 強力型スイベル(ステンレス製) エスコ 2700kg/15/23mm 強力型スイベル(ステンレス製) エスコ

ステンレス製で錆びにくい

寸法(mm)A:15、B:23、C:17、D:32 アズワン品番64-7904-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64589298 EA638FG-2 2700 SUS630
オープン
15,500
17,050 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする