110x15.8mm クイックリング(ステンレス製)

110x15.8mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316 線径(Φmm)15.8 使用荷重(kg)4491 内形寸法(mm)110×30.5 口の開き(mm)19.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64589386 EA638FK-16
オープン
4,960
5,456 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする