エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの トイレ用品 170x125x350mm ラック(トイレットペーパーホルダー用) 170x125x350mm ラック(トイレットペーパーホルダー用) 注文コード 64591093 注文コード 64591093 仕様耐荷重:トレー:約1kg、ハンガー:約500g 材質本体:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×350 適合サイズトイレットペーパーホルダー:ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの。トイレットペーパーロール:直径約13cm以内のもの アズワン品番64-2254-17 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638LD-26 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64591093 EA638LD-26 オープン ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トイレ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピースローズ ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,648 ¥1,498 フルール ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,648 ¥1,498 棚付紙巻器(スペアセット) TOTO 税込¥15,378 ¥13,980 棚付二連紙巻器 TOTO 税込¥16,478~ ¥14,980~ 棚付紙巻器 TOTO 税込¥10,888~ ¥9,898~ 棚付二連紙巻器(棚 陶器製) TOTO 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 紙巻器(樹脂製) TOTO 税込¥3,188 ¥2,898 棚付二連紙巻器 めっきタイプ TOTO 税込¥29,678~ ¥26,980~ 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥26,378 ¥23,980 木製手すり棚一体タイプ紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥29,678 ¥26,980 木製手すり 棚付二連紙巻器タイプ TOTO 税込¥24,178 ¥21,980 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO 税込¥31,878 ¥28,980 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥31,878 ¥28,980 棚付紙巻器 TOTO 税込¥5,938 ¥5,398 棚付二連紙巻器(棚 木質製) TOTO 税込¥5,938~ ¥5,398~ 木製手すり棚タイプ TOTO 税込¥16,478 ¥14,980 木製手すり棚タイプ(収納付) TOTO 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品トイレ設備用品ペーパーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります ペーパーホルダー 手すり・背もたれ ベビーシート スイッチ類 ダストボックス シェアする マイページ 最近見た商品