3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット

3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット エスコ

材質クロム合金鋼 全長(mm)43 質量(g)28 対辺(mm)9 外径(Φmm)18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-93 絶縁耐圧(V)1000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64592764 EA640RJ-9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする