エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット 注文コード 64592825 注文コード 64592825 注文コード 64592825 材質クロム合金鋼 全長(mm)49 質量(g)48 対辺(mm)16 外径(Φmm)26.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-85 絶縁耐圧(V)1000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA640RJ-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64592825 EA640RJ-16 オープン ¥5,840 ¥5,840 ¥6,424 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インパクト用ソケット トップ工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 3/8レンチ用ソケットセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ソケットレンチセット 200 TONE トネ (前田金属工業) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット 税込¥13,178~ ¥11,980~ エクステンションクランプ Tite-Reach 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチ絶縁ソケット/ソケットレンチ絶縁ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります 絶縁ソケット 絶縁エクステンションバー 絶縁T形ハンドル 絶縁ソケットレンチ 絶縁ビットソケット シェアする マイページ 最近見た商品