80- 90mm フックレンチ(ノンスパーキング)

80- 90mm フックレンチ(ノンスパーキング) エスコ 80- 90mm フックレンチ(ノンスパーキング) エスコ

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

材質アルミニウム青銅 全長(mm)285 質量(g)410 ナット外径(Φmm)80~90 アズワン品番64-7906-04 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64593193 EA642KU-90
オープン
33,900
37,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする