310mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)

310mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ 310mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

全長(mm)310 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)47×288 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64597506 EA643HA-7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする