エスコ エスコの 農具 エスコの 鎌 エスコの 中厚鎌 140mm/ 440mm 草刈鎌 140mm/ 440mm 草刈鎌 注文コード 64597865 注文コード 64597865 全長(mm)440 刃長(mm)140 材質(刃)炭素刃物鋼(無電解メッキ) 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA650BA-70 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64597865 EA650BA-70 オープン ¥2,370 ¥2,370 ¥2,607 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 明利 削り鎌 鋼付 1050mm柄付 澤数馬 税込¥4,838 ¥4,398 プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 鉄 大久保鋏 TKG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 両頭鍬 雄峰 税込¥2,959 ¥2,690 バスケットへ サヤ鉈 黒 両刃 永吉 税込¥3,848 ¥3,498 草抜き WIZ'A 税込¥1,738~ ¥1,580~ カラーステンレス鋼付 大久保鋏(ロープ切・網切) 越乃興三 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) さつき鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 刃長大久保鋏 越乃興三 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 古流鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 大久保鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 小枝切鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 池の坊鋏(ケース付) 越乃興三 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 池の坊鋏(ケース無) 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 足長盆栽鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) さつき鋏(細枝切鋏) 越乃興三 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) ミニ大久保鋏 越乃興三 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 刃長大久保鋏 越乃興三 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 古流鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 大久保鋏 越乃興三 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鎌中厚鎌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鎌」にはこんなカテゴリがあります 鋸鎌 小鎌 薄鎌 中厚鎌 厚鎌 刈払鎌 造林鎌 収穫用鎌 地域鎌 柄・鞘・口金 鎌砥石 クリーナー・手入れ用品 シェアする マイページ 最近見た商品