エスコ エスコの 農具 エスコの 土農具 エスコの スコップ 323mm スコップ(ステンレス製) 323mm スコップ(ステンレス製) 注文コード 深型で一度にたくさんの土が運べ、効率的に作業ができます 材質ステンレス 全長(mm)323 質量(g)200 材質(柄部)木 アズワン品番64-2255-16 内容量1本 特価 本日10月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA650BD-82 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64597883 EA650BD-82 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒルティ(HILTI) ヒルティ(HILTI) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Flairスコップ 太 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ すくい 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Flairスコップ 3本爪 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ Flairスコップ 細 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ ネジリ 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ くまでホーキ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 両頭鍬 雄峰 税込¥2,959 ¥2,690 バスケットへ 消火斧 ノーブランド 税込¥8,138~ ¥7,398~ 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 18-0 火バサミ SUGICO(スギコ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ 最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ステンレス鋸鎌 E-Value 税込¥439 ¥399 バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 植木鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 芽切鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具スコップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品