エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット(薄肉) 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット(薄肉) 注文コード 64599335 注文コード 64599335 寸法(mm)14 全長(mm)82 外径(Φmm)20.3 差込角(inch)1/2" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA687HG-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64599335 EA687HG-14 オープン ¥560 ¥560 ¥616 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ ヘッドボルトソケット 6AD TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ラチェットハンドル TONE トネ (前田金属工業) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スプラインソケットセット TASCO(タスコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ Ampco 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ スピードTハンドルハンガー TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥259 ¥235 バスケットへ 極細エクステンション エンジニア 税込¥1,419~ ¥1,290~ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥297 ¥270 バスケットへ 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 3/4″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥12,078~ ¥10,980~ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken コーケン(山下工業研究所) 税込¥2,143~ ¥1,948~ エクステンションクランプ Tite-Reach 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケットロングタイプ(ディープソケット インパクト用) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります 電動工具対応ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット インパクト用) ホイールナット用ソケット エクステンションソケット ユニバーサルエクステンションソケット ユニバーサルソケット シェアする マイページ 最近見た商品