-20℃/+380℃ 赤外線サーモグラフィー

-20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ -20℃/+380℃  赤外線サーモグラフィー エスコ

仕様
PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)
可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル
付属品USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H) 質量(g)約220 電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可) 測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH 精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH 分解能温度:0.1、湿度:1 使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと) フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4 充電時間(時間)約5~6 ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64599965 EA701ZC-11
オープン
78,800
86,680 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする