AC50-600V/DC12-750V 防水検電器

AC50-600V/DC12-750V 防水検電器 エスコ AC50-600V/DC12-750V 防水検電器 エスコ AC50-600V/DC12-750V 防水検電器 エスコ

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64600218 EA707DH-2A 約25(電池除く)
オープン
5,298
アウトレット
5,828 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする