285x210x28mm 体重・体組成計

285x210x28mm 体重・体組成計 エスコ

付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付) 寸法(mm)約285(W)×210(D)×28(H) 質量(kg)約1.3(電池含む) パールホワイト 測定範囲体重:2~100kgまで・100g単位、100~135kgまで・200g単位、BMI表示:2.5~90.0(0.1単位)、体脂肪率:5.0~50.0%(0.1%単位)、体脂肪率判定:4段階、内臓脂肪レベル:1~30、内臓脂肪レベル判定:3段階 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4本(付属)、※単4形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます。 最大計量(kg)135 登録人数(個人データ)4人 電池寿命(年)約1 内容量1個
注意
※ペースメーカーなどの医療用電気機器との併用は絶対にしないで下さい。
※9才以下81才以上の方:体組成、BMIは測定できません。
※17才以下81才以上の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64600534 EA715AH-20BB
オープン
5,000
5,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする