エスコ
0-100 硬度計(ゴム用/置針型)
仕様
試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)
56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲
0~100
質量(g)
185
針形状
置針型
最小目盛
1
ダイアル直径(Φmm)
51
許容誤差
±1目盛以内
アズワン品番
64-2256-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600613
EA716DK-2
オープン
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください