0-100 硬度計(ゴム用/標準型)
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状標準型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-21
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03