254mm 水平器(デジタル/マグネット付)

254mm 水平器(デジタル/マグネット付) エスコ

付属品単4電池×2本、収納ケース 材質アルミ 全長(mm)254 質量(g)372 電源単4電池×2本(付属) 精度±0.1°以下(0°/90°)、±0.2°以下(その他の角度) 使用温度(℃)0~+40 角度の測定範囲(°)4×90(0~360) アズワン品番64-2256-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64601679 EA721JR-12
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする