33.5x70x56mm レベル(ポケット型・クリップ付)

33.5x70x56mm レベル(ポケット型・クリップ付) エスコ

仕様対応手すり径:32~35mm 材質特殊樹脂 質量(g)26 精度±2.5=±0.1432°以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×56×70 アズワン品番64-2256-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64601758 EA721K-41
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする