エスコ エスコの 測定用品 エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ 300mm ノギス(ダイアル付) 300mm ノギス(ダイアル付) 注文コード 64603675 注文コード 64603675 注文コード 64603675 材質ステンレス(シルバー仕上) 最小読取値(mm)0.02 ダイアル直径(Φmm)45 測定値最大300 ジョウ長(mm)60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA725C-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64603675 EA725C-22 オープン ¥15,600 ¥15,600 ¥17,160 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノギス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity C型デジタルノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥28,578~ ¥25,980~ デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ デジタルノギス用ケーブル INSIZE(インサイズ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 管用デジタルノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ デジタルノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ケガキゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ケガキゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ケガキゲージ 普通型 松井精密 税込¥16,478~ ¥14,980~ デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥103,378~ ¥93,980~ デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥97,878~ ¥88,980~ デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥116,380 ¥105,800 デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥120,780~ ¥109,800~ デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥109,978 ¥99,980 デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥131,780 ¥119,800 デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥120,780 ¥109,800 デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥89,078~ ¥80,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージノギス・ハイトゲージ・デプスゲージノギス標準型ノギス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノギス」にはこんなカテゴリがあります 標準型ノギス ダイヤルノギス デジタルノギス(電子ノギス) 特殊用途ノギス ノギスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品