125mm デジタルノギス(フック型)
用途狭い箇所の内側測定に。
材質ステンレス
全長(mm)235
質量(g)125
測定範囲(mm)3~125
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
精度(mm)±0.03
ジョウ長(mm)4
アズワン品番65-2173-58
内容量1個
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19