エスコ エスコの 測定用品 エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ エスコの ゲージ 0.254x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) 0.254x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) 注文コード 64605723 真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。 材質真鍮 寸法(mm)0.254 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-54 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA725RB-71 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64605723 EA725RB-71 オープン ¥4,320 ¥4,320 ¥4,752 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィラーゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ スキマゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機) 税込¥1,077~ ¥979~ ダイヤルシックネスゲージ Φ10平鋼 SK4焼入タイプ テクロック 税込¥14,278 ¥12,980 ダイヤルシックネスゲージ Φ5フラットタイプ テクロック 税込¥17,578~ ¥15,980~ ダイヤルシックネスゲージ 読み取りやすい直読目盛タイプ テクロック 税込¥15,378 ¥13,980 低圧測定力シックネスゲージ テクロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ 844Ke リングゲージセット マール社 税込¥34,078~ ¥30,980~ T型ゲージブロック 844Sp マール社 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 面取りゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ デジタル面取りゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 面取りゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥23,078~ ¥20,980~ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥7,588~ ¥6,898~ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ テーパゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥24,178~ ¥21,980~ テーパゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ テーパゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥10,448~ ¥9,498~ ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージシクネスゲージフィラーゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ(セット) シクネスゲージ(バラ) フィラーゲージ ダイヤルシクネスゲージ ライナー シェアする マイページ 最近見た商品