75mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)

75mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製) エスコ

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30 質量(g)20 リーフ長さ(mm)75 アズワン品番64-2258-64 リーフ幅(mm)12.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64605967 EA725RF-51
オープン
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする