200x36mm 温度計(ナチュラル)

200x36mm 温度計(ナチュラル) エスコ

リーズナブル価格

材質木製 寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H) ナチュラル 測定範囲(℃)-30~50 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64606579 EA728G-52
オープン
360
396 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする