エスコ エスコの 測定用品 エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ エスコの ケガキ工具・ポンチ 84x54x10mm コンパス 84x54x10mm コンパス 注文コード 仕様表示径:Φ50mm 寸法(mm)84×54×10 材質(ボディ)アクリル樹脂 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA739CB-83 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64607123 EA739CB-83 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動ポンチ はくでん 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ケガキ針 INSIZE(インサイズ) 税込¥1,648 ¥1,498 テーパーゲージ はくでん 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ラジアスゲージ はくでん 税込¥780~ ¥709~ ピッチゲージ はくでん 税込¥615~ ¥559~ スキマゲージ はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スキマゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スピードスクエア175mm TRACER(トレイサー) 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー) 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ 直角度測定器 ギガ・セレクション 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ ダイヤルシックネスゲージ Φ10平鋼 SK4焼入タイプ テクロック 税込¥14,278 ¥12,980 ダイヤルシックネスゲージ Φ5フラットタイプ テクロック 税込¥17,578~ ¥15,980~ ダイヤルシックネスゲージ 読み取りやすい直読目盛タイプ テクロック 税込¥15,378 ¥13,980 低圧測定力シックネスゲージ テクロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ ZS483 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル テクロック 税込¥5,718 ¥5,198 ZS484 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル0.5 テクロック 税込¥2,968 ¥2,698 ZS485 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル1 テクロック 税込¥2,748 ¥2,498 ZS486 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル2 テクロック 税込¥2,748 ¥2,498 ZS487 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル5 テクロック 税込¥3,628 ¥3,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキケガキ工具・ポンチ建築用コンパス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります トースカン ケガキ針 建築用コンパス ポンチ シェアする マイページ 最近見た商品