エスコ エスコの 測定用品 エスコの 光学測定器 エスコの 単眼鏡/双眼鏡 x500~x550 マイクロスコープ x500~x550 マイクロスコープ 注文コード 付属品先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド 寸法(mm)Φ33×95 質量(g)104 電源USBバスパワー 倍率(倍)500~550 光源LED8個 最小目盛(mm)0.001 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA755CA-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64607358 EA755CA-4 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 偏光フィルター VSテクノロジー 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZER SIGHTRON 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER SIGHTRON 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 双眼鏡 8×40 S OM SYSTEM 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 双眼鏡 10×21 RC II OM SYSTEM 税込¥8,338 ¥7,580 バスケットへ デジタル顕微鏡 はくでん 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ デジタル顕微鏡 はくでん 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 携帯型デジタルスコープ はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ キャリブレーションスライド SK(新潟精機) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 2倍システムレンズARコート SK(新潟精機) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ スケールルーペ用ガラス板 NSK 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スケールルーペ用スケール板 NSK 税込¥1,538 ¥1,398 ルーペ NSK 税込¥1,318~ ¥1,198~ 双眼ルーペNEOフレームタイプ BLS-3 ホワイトXイエロー ナイツ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 双眼ルーペNEOフレームタイプ BLS-3 ホワイトXグレー ナイツ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品