[単4x3本] 自転車用ライト/LED・防雨型
質量(g)約40
電源単4電池×3本(別売)
アズワン品番64-2259-60
明るさ40cd
ライト寸法(mm)50×53×82
取付可能パイプ径(Φmm)22.2~23.8
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03