[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)

[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) エスコ [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) エスコ [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) エスコ [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) エスコ [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) エスコ [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) エスコ

散光。
後部認識灯で後方も安全。
ヘルメットクリップ付。
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。

セット内容充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本) 寸法(mm)69(W)×45(D)×50(H) ベルト幅(mm)25 本体質量(g)233(電池含) 光源白色LED球1灯、青色LED球1灯、赤色LED球1灯 電池寿命(時間)メイン、(強):10、(中):24、(弱):70、赤サブ灯、(強):150(弱):500、青サブ灯、(強):200(弱):600 使用電池充電池セット単3型×3本(付属) 防塵防水性能IPX6 アズワン品番64-2259-88 明るさ(Lm)メイン、(強):350ルーメン、(中):175ルーメン、(弱):35ルーメン、赤サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン、青サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン 照射距離(m)55(強) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64608679 EA758RX-810A
オープン
10,600
11,660 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする