エスコ
AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)
仕様
ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別
100形
電圧(V)
110
消費電力(W)
65
全光束(Lm)
800
定格寿命(時間)
2000
アズワン品番
64-2260-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608855
EA758XA-62A
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください