エスコ エスコの 医療 エスコの 事務用品 エスコの カルテ収納 236x329mm クリアーホルダー(たて型/クリア) 236x329mm クリアーホルダー(たて型/クリア) 注文コード 64612608 注文コード 64612608 注文コード 64612608 注文コード 64612608 注文コード 64612608 注文コード 64612608 材質PP 寸法(mm)236×12×329 色クリア アズワン品番64-2263-14 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762CB-194 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64612608 EA762CB-194 オープン ¥200 ¥200 ¥220 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カルテ収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カルテホルダー A4ダブル 3ポケット付 50枚×2パック入 ハピラ 税込¥14,958 ¥13,598 バスケットへ カルテホルダー Wファスナー付 A4 50枚×2パック入 ハピラ 税込¥28,708 ¥26,098 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 初回 5冊入 アズワン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 初回 1冊入 アズワン 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 初回 10冊入 アズワン 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 継続 1冊入 アズワン 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 継続 5冊入 アズワン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 A4 継続 10冊入 アズワン 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 初回 1冊入 アズワン 税込¥878 ¥798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 初回 5冊入 アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 初回 10冊入 アズワン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 継続 1冊入 アズワン 税込¥878 ¥798 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 継続 10冊入 アズワン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 B5 継続 5冊入 アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 初回用 A4 HAKUAI(博愛社) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 生活習慣病療養計画書 継続用 A4 HAKUAI(博愛社) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 美容室用ヘアーカルテ来店記録用紙 5セット CML 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 美容室用ヘアーカルテ 5セット CML 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 看護・介護記録用紙 テレッサ3 サービス実施記録 A5 1セット 50組×20冊入 タニシ企画印刷/CAPS(キャプス) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 看護・介護記録用紙 ナーシィ2 訪問看護日誌 A4 1セット 50組×20冊入 タニシ企画印刷/CAPS(キャプス) 税込¥12,758 ¥11,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品カルテ収納カルテフォルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります カルテブック カルテフォルダー カルテ用紙 カードインデックス 介護ケア記録・日誌 カルテワゴン カルテラック・整理棚 シェアする マイページ 最近見た商品