エスコ
A3/E型 クリップボード
材質
再生紙
寸法(mm)
450×330
色
黒
サイズ
A3
アズワン品番
64-2264-49
収納枚数(枚)
50(クリップ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613834
EA762DA-136
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください