10x15mm/1.5kg マグネットフック
仕様面サイズ:10×15mm
材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ、真鍮、ネオジウム磁石、ポリエステル(粘着剤付)
質量(g)9
耐荷重(kg)縦方向約:約1、天井方向:約1.5
外寸(mm)34×13×17
口幅(mm)12
アズワン品番64-2265-14
内容量1個
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07