エスコ
32枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
付属品
針200本
寸法(mm)
28(W)×83(D)×66(H)
全長(mm)
83
色
ブルー
質量(g)
106(針200本装着時)
綴じ枚数
約32枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
30
針装てん数(本)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615575
EA762HC-11B
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください