DC12/24V ドライブレコーダー

DC12/24V ドライブレコーダー エスコ DC12/24V ドライブレコーダー エスコ DC12/24V ドライブレコーダー エスコ DC12/24V ドライブレコーダー エスコ DC12/24V ドライブレコーダー エスコ DC12/24V ドライブレコーダー エスコ

付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー 寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H) 質量(g)80 電源DC12V・24V 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平) 画素数200万画素(前方)、100万画素(車内) アズワン品番64-2266-18 保存データ種類日時、加速度、映像ファイル 記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64615749 EA763AA-193B
オープン
35,800
39,380 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする