150x135mm 伸縮式ハンドル付フレーム

150x135mm 伸縮式ハンドル付フレーム エスコ 150x135mm 伸縮式ハンドル付フレーム エスコ

仕様ボードサイズ:140×100mm 付属品キットパス(白)、イレーザー付ホワイトボードマーカー細字 伸縮サイズ(mm)200~550 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64618759 EA766ZH-1
オープン
2,760
3,036 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする