エスコ エスコの 測定用品 エスコの マグネット用品 エスコの マグネットホルダー Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(緑) 入数1個 Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(緑) 注文コード 64619757 注文コード 64619757 注文コード 64619757 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 色緑 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-17 入数1個 ねじサイズM5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA781EM-36A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64619757 EA781EM-36A オープン ¥1,040 ¥1,040 ¥1,144 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 永磁ホルダ カネテック 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション 税込¥208~ ¥189~ 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ NBK マグネット NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,705~ ¥2,459~ NBK マグネット NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,198~ ¥1,089~ 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム 税込¥472~ ¥429~ ピックアップツール はくでん 税込¥659 ¥599 バスケットへ マグネットVブロック モノタロウ 税込¥16,478~ ¥14,980~ (6) マグネットスタンド フレキシブルアーム はくでん 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ミニマグネットホルダ台 杉原産業 税込¥2,198~ ¥1,998~ 永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション 税込¥46,178~ ¥41,980~ マグネットスタンド ギガ・セレクション 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ マグネットホルダベース ギガ・セレクション 税込¥3,078~ ¥2,798~ マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクション 税込¥736 ¥669 バスケットへ マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクション 税込¥417 ¥379 バスケットへ マグネットスタンド ギガ・セレクション 税込¥3,850~ ¥3,500~ マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクション 税込¥835 ¥759 バスケットへ ミニマグネットスタンド ギガ・セレクション 税込¥7,698~ ¥6,998~ 切り屑マグネットクリーナー ギガ・セレクション 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ フェライト馬蹄型 八幡ねじ 税込¥384 ¥349 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品マグネット用品マグネットホルダー電磁ホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります 電磁ホルダー 永電磁ホルダー 永磁ホルダー シェアする マイページ 最近見た商品