クリップオンサングラス(ブラウン)

クリップオンサングラス(ブラウン) エスコ

材質トライアセテートセルロイド 寸法(mm)めがねサイズ(mm):D:45×60 レンズ色ブラウン アズワン品番64-2269-77 紫外線カット0.999 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64620466 EA800LW-31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする