エスコ エスコの 研磨材 エスコの ディスク研磨材 エスコの バフ 130x30mm ロングウールバフ(マジック式) 130x30mm ロングウールバフ(マジック式) 注文コード 64621254 寸法(mm)Φ130×9(T) 毛丈(mm)20 外径(Φmm)130 アズワン品番64-2270-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA809XG-36 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64621254 EA809XG-36 オープン ¥3,900 ¥3,900 ¥4,290 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスク研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬) 税込¥5,498 ¥4,998 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm) イチグチ 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mm イチグチ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ 税込¥8,468 ¥7,698 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,288~ ¥3,898~ 青バラバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,298~ ¥2,998~ エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬) 税込¥7,368~ ¥6,698~ サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥2,528~ ¥2,298~ ”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ 税込¥6,048 ¥5,498 ”ポリゴンバンド” アランダム イチグチ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥2,638~ ¥2,398~ ”ラジアルサンダー” Minimo 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥8,248~ ¥7,498~ サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材バフウールバフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バフ」にはこんなカテゴリがあります スポンジバフ 布バフ 麻バフ ウールバフ ウレタンバフ シェアする マイページ 最近見た商品