エスコ エスコの 研磨材 エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用) エスコの ホイールブラシ 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト) 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト) 注文コード 64621324 材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA809YG-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64621324 EA809YG-12 オープン ¥2,660 ¥2,660 ¥2,926 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥2,528~ ¥2,298~ カップブラシ コーワ 税込¥879~ ¥799~ カップワイヤーブラシ75(S) 三高 税込¥659 ¥599 バスケットへ ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (2) スーパーカップ SN型 錦 税込¥2,418~ ¥2,198~ キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 税込¥8,248~ ¥7,498~ (1) ホーニングマスター コーワ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミニチュアホイールブラシ コーワ 税込¥2,198 ¥1,998 ミニチュアカップブラシ コーワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニチュアカップブラシ コーワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ キュービトロン2 TSディスク 982C 3M(スリーエム) 税込¥8,248~ ¥7,498~ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (135) 金の卵 レヂトン 税込¥319~ ¥290~ (201) 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ 税込¥9,898~ ¥8,998~ (2) 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートサイディング BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研磨ブラシ(グラインダー用)ホイールブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります ホイールブラシ カップブラシ ベベルブラシ シェアする マイページ 最近見た商品