3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)3.4 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-05 六角シャンク径(Φmm)6.35 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64627737 EA824BY-3.4
オープン
980
1,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする