3.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)

3.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)11 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-23 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64628385 EA824DP-3.5
オープン
960
1,056 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする