エスコ エスコの 研磨材 エスコの 切断 エスコの ダイヤモンドカッター 125x2.2x22mm ダイヤモンドカッター(静音) 125x2.2x22mm ダイヤモンドカッター(静音) 注文コード 64631298 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12250 刃厚(mm)2.2 アズワン品番64-2273-37 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA843RT-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64631298 EA843RT-2 オープン ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップソー モトユキ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ”ラジアルサンダー” Minimo 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 切断砥石 レジトン(Resiton) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 磁器タイル用ダイヤコアビット用センターピンシャンク ハウスビーエム 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カットRC 両面補強 A 日本レヂボン 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 税込¥549~ ¥499~ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ”ポリゴンバンド” アランダム イチグチ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ プラモのためのガラスヤスリ ミネシマ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 薄刃ダイヤモンドカッタータイル用 高儀 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 金属用切断砥石 高儀 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CBN切断砥石 アキュラ 税込¥109,978~ ¥99,980~ ケンマ ハンドパッド SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ vallorbe リフラー(Rifflers) 12種セット バローべ 税込¥81,378~ ¥73,980~ ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ 税込¥4,728 ¥4,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断ダイヤモンドカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品