エスコ エスコの 冷暖房・換気設備・忌避剤 エスコの 換気/設備用品 エスコの フレキシブルダクト 4.5m ダクト(マンホール取付) 4.5m ダクト(マンホール取付) 注文コード 64632296 注文コード 64632296 注文コード 64632296 作業時にマンホール口に掛けるプレート付で、ダクトの落下を防止します 仕様適合ブロワー:EA897LD-15・EA897LD-30 材質マンホール口取付プレート:低密度ポリエチレン(L-LDPE)、ダクト部分:ビニール&ポリエステル(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ203×4.5m 使用可能温度範囲(ダクト部)82.22℃まで 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA897L-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64632296 EA897L-50 オープン ¥43,300 ¥43,300 ¥47,630 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 換気/設備用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 空気清浄機 シィー・ネット 税込¥10,978 ¥9,980 NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ) 税込¥109,780 ¥99,800 マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture LG 税込¥59,290 ¥53,900 空気清浄機 オーム電機 税込¥9,878 ¥8,980 空気清浄機 AIRMEGA 150 COWAY(コーウェイ) 税込¥26,378 ¥23,980 首かけ空気清浄機 スタンドセット付き ソウイジャパン 税込¥6,578 ¥5,980 空気清浄機 AIRMEGA 400 COWAY(コーウェイ) 税込¥58,278 ¥52,980 加湿除菌脱臭機 富士通ゼネラル 税込¥47,278 ¥42,980 ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala 税込¥43,780 ¥39,800 空気清浄機 フィリップス 税込¥16,478 ¥14,980 脱臭機 富士通ゼネラル 税込¥29,678 ¥26,980 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 税込¥279,398 ¥253,998 バスケットへ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 税込¥203,498 ¥184,998 バスケットへ 加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥67,318 ¥61,198 バスケットへ 送風機ハンディジェット TRUSCO 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 税込¥230,780 ¥209,800 ブラストファン 日本緑十字社 税込¥51,678~ ¥46,980~ ジアイーノ 保護エレメント Panasonic(パナソニック) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 税込¥99,358~ ¥90,325~ ポータブルファン SPJR 税込¥29,678~ ¥26,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤換気/設備用品フレキシブルダクト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります 送排風機 フレキシブルダクト スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機) 空気清浄機 集塵機 シーリングファン オイルミスト除去装置 シェアする マイページ 最近見た商品