エスコ エスコの 物流用品 エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 エスコの 脚立 0.53m 専用脚立(ワイドステップ) 0.53m 専用脚立(ワイドステップ) 注文コード 64632829 最大使用荷重(kg)130 天場(天板)高さ(m)0.53 設置寸法・奥行(mm)455000 設置寸法・幅(mm)421000 天板寸法(mm)252×160 収納寸法・幅(mm)573 収納寸法・奥行(mm)168 収納寸法・高さ(mm)421 内容量1脚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA903AB-60 天板高さ(m) 選択解除 0.53 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm) 選択解除 421×573×168 質量(kg) 選択解除 2.7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64632829 EA903AB-60 0.53 421×573×168 2.7 オープン ¥17,700 ¥17,700 ¥19,470 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽量専用脚立 TRUSCO 税込¥23,078 ¥20,980 専用脚立(仮設工業会認定) エスコ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 税込¥24,178~ ¥21,980~ 昭和ブリッジ製 アルミブリッジ GPL用滑り止めゴム 昭和ブリッジ販売 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 昭和ブリッジ製 アルミブリッジ 落下防止チェーン 昭和ブリッジ販売 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 昭和ブリッジ製 アルミブリッジ セーフベロ ストッパー ピンワイヤー付き 昭和ブリッジ販売 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ アルミブリッジローダーブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥109,978~ ¥99,980~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥241,780~ ¥219,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥32,978~ ¥29,980~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥36,278~ ¥32,980~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥29,678~ ¥26,980~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥252,780~ ¥229,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥197,780~ ¥179,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥197,780~ ¥179,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥252,780~ ¥229,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥197,780~ ¥179,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥252,780~ ¥229,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥197,780~ ¥179,800~ アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 税込¥252,780~ ¥229,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ハシゴ・脚立・踏み台・足場台脚立専用脚立 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脚立」にはこんなカテゴリがあります 専用脚立 兼用脚立 脚伸縮脚立 シェアする マイページ 最近見た商品