26.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
材質カバー:ポリエステル静電布
色ホワイト
質量(g)645(両足)
サイズ(cm)26.5
材質(アッパー)PU
材質(ソール)PU
機能屈曲性、静電気帯電防止、クリーンルーム対応
JIS規格JIS T8103準拠
アズワン品番65-2239-20
靴タイプブーツ
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 静電靴・軽作業靴の種類と規格
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 静電靴の規格について
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
