[XL] 手袋(防寒-34℃)
手の平は滑りにくいシリコンゴムグリップ
材質合成皮革、ケブラー、起毛断熱材
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
サイズXL
適合温度(℃)約-34
アズワン品番64-2276-91
内容量1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07