457x279x304mm ツールバッグ(反射付/1680デニール)

457x279x304mm ツールバッグ(反射付/1680デニール) エスコ 457x279x304mm ツールバッグ(反射付/1680デニール) エスコ

耐水性、耐久性に優れたツールバッグで、底面は防水ラバーで成形され、ファスナーも耐水仕様です

材質(本体)ポリエステル(1680デニール) 容量(L)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×279×304 アズワン品番64-2278-64 外寸法・幅(mm)457 外寸法・高さ(mm)304 外寸法・奥行(mm)279 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64637869 EA925MG-62 457×279×304
オープン
24,800
27,280 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする