エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの ツールボックス/ツールバッグ 420x220x310mm セキュリティバッグ(鍵付) 合成皮革 容量27L 420x220x310mm セキュリティバッグ(鍵付) 注文コード 64639068 注文コード 64639068 質量(kg)1 材質(本体)合成皮革 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×310 アズワン品番64-2279-08 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)220 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA927AG-221 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 420×220×310 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64639068 EA927AG-221 420×220×310 オープン ¥28,000 ¥28,000 ¥30,800 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 大口バッグ TOUGH BUILT 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 3パック タワー型 ソフトボックス TOUGH BUILT 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 12インチ モジュラートートツールバッグ TOUGH BUILT 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 工具バッグ 大橋産業(BAL) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCO 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) 杣 肩腰ベルト 杣 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 杣 ツールバック 杣 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 杣 苗木バック(サイドホール付) 杣 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ トランスポートバッグ 100サイズ 三栄産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ トランスポートバッグ 120サイズ 三栄産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ トランスポートバッグ 80サイズ 三栄産業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Nバッグ ケーマックス 税込¥10,998~ ¥9,998~ NバッグK型(巾着付) ケーマックス 税込¥15,378~ ¥13,980~ Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) エスコ 税込¥901~ ¥819~ ポップアップバッグSQ SK11 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ メンテナンス用ツールセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スチール製工具箱 GranGear 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグ帆布製ツールバッグ カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し ツールボックス/ツールバッグ 帆布製 ツールバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「帆布製」にはこんなカテゴリがあります ツールバッグ 電工バケツ ツールロール トートタイプ ショルダータイプ リュックタイプ 作業袋 シェアする マイページ 最近見た商品