エスコ
1016x457x508mm/240.1L ボストンバッグ(ブラック)
インナーライナーを使用し、耐水性があります
材質
ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
1.8
色
黒
容量(L)
240.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1016×457×508
アズワン品番
64-2279-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639549
EA927CJ-22
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください