エスコ
584x305x 305mm/48.0L ボストンバッグ(ブラック)
両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です
材質
ポリエステル(600デニール)
色
ブラック
質量(g)
700
容量(L)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×305×305
アズワン品番
64-2279-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639585
EA927CJ-36
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください