[EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑)

[EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑) エスコ [EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑) エスコ [EA928AY-502用] ブラシヘッド(緑) エスコ

材質甲、毛:PP、ジョイント:ステンレス 毛丈(mm)45 アズワン品番65-2248-96 ブラシ寸法(mm)約180×54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64640985 EA928AY-512
オープン
2,130
2,343 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする